Ploché kulaté kleště ESD 45 stupňů

Č. pol.: 433.LE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Poloha čeľustí/úchopových plôch zalomený
Dĺžka celkovo L 135 mm
Dĺžka čeľustí/úchopových plôch 35 mm
Šírka čeľustí/úchopových plôch 9 mm
Povrch matt
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Tvar čeľustí/úchopových plôch ploché okrúhle
Uhol, zalomený 45 stupne
Tvar hrotu špicaté
Druh kĺbu pretiahnutý kĺb
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu ploché kliešte/guľaté kliešte
Vlastnosti antistatické

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 433.LE
EAN/GTIN 3148511760055
Číslo výrobcu 433.LE
Číslo L L60130 1660
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ochrana elektronických součástek před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • 45° zakřivené čelisti
  • Úzký obchod pro přesnou práci

Charakteristika:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka