Ploščate okrogle klešče ESD 45 stopinj

Št. art.: 433.LE
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
Tehnični podatki

Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Celotna dolžina L 135 mm
Dolžina čeljusti/vilic 35 mm
Širina čeljusti/vilic 9 mm
Površina mat
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Oblika čeljusti/vilic ploščato-okroglo
Kotnik, zakrivljena 45 stopinj
Oblika konice koničasto
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Lastnosti antistatično

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 433.LE
EAN/GTIN 3148511760055
Številka proizvajalca 433.LE
L-število L60130 1660
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostjo elektrostatične razelektritve
  • ESD
  • 45° ukrivljene čeljusti
  • Ozka trgovina za natančno delo

Lastnosti:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135