PINCE BECS MI-RONDS 45 ESD

Réf.: 433.LE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Position mors/mâchoire avec coude
Longueur totale L 135 mm
Longueur mors/mâchoire 35 mm
Mâchoire/mors larges 9 mm
Surface Aspet mat
Zone de protection ESD (EPA) oui
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Angle, avec coude 45 degrés
Forme pointe forme pointue
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Caractéristiques antistatique

Identification et classification

Référence article 433.LE
EAN / GTIN 3148511760055
Réf. fabricant 433.LE
Article hors catalogue L60130 1660
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Mâchoires courbées à 45°
  • Métier étroit pour travaux de précision

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135

Téléchargements et documents