Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych XT HCT, pomiarowy: 2-6mm

Nr art.: 428653 2-6
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 1 051,82 PLN /szt.
  • 1 008,66 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria XT
Oznaczenie producenta Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 2-6mm
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie cyfrowy
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Min. wartość zmierzona 2 mm
Maks. wartość zmierzona 6 mm
Złącze HCT Hoffmann Connected Tools; Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB
Anzahl Messköpfe 5 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428653 2-6
EAN / GTIN 5051102209629
Numer producenta SXTD1M-BT

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

  • Przełączanie mm / cale.
  • Ustawianie 4 wartości zadanych.
  • Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560 CR2032.
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT nr 428603 i pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.
Przyrząd pomiarowy 2-punktowy.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.