{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | XT | |
| Denumirea producătorului | Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 2-6mm | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Afişare | digital | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | set / sortiment | |
| Tip produs | Micrometru de interior | |
| Valoare de măsurare min. | 2 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 6 mm | |
| Interfaţă | HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth® | |
| Anzahl Messköpfe | 5 buc. |
| Cod articol | 428653 2-6 | |
| EAN / GTIN | 5051102209629 |