• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler XT‑Innenmessschrauben‑Satz HCT, Messbereich: 2-6mm

Artikel-Nr.: 428653 2-6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 207,00 € /Stk.
  • 198,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien
1 St.
Batterieart
Lithium (Li)
Internationale Baugröße
Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar
nein
IP Schutzart
IP67
Serie
HCT
Verpackung
Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung
Batteriebetrieben
mit Einstellring
ja
Anzahl Einstellringe
3 St.
Durchmesser Einstellring
2,5 mm; 4 mm; 5 mm
mit Einstellmaß
nein
mit Verlängerung
nein
mit Messköpfen
ja
Anzahl Messköpfe
5 St.
Schnittstelle
Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device); USB-Schnittstelle
Preset-Funktion
ja
Schutzart / Schutzklasse
IP Schutzart
Produktart
Innenmessschraube
Einheit Ablesung
Millimeter; Zoll
Anzeigeart
digital
Messflächen-Oberfläche
hartmetallbestückt
Anzahl Messschrauben
1 St.
Messbereich min.
2 mm
Messbereich max.
6 mm
Norm
DIN 863
Inhalt
Satz / Sortiment
Kalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428653 2-6
EAN / GTIN 5051102209629
Herstellernummer SXTD1M-BT

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 4 Preset‑Werten.
  • Ein‑ / Aus‑Haltewert‑Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.
Digitale XT‑Innenmessschrauben Nr. 428603 und Kontrollringe mit UKAS‑Prüfprotokoll.
Zweipunktmessgerät.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB‑Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit