{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | XT | |
| Oznaczenie producenta | Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 6-10mm | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Min. wartość zmierzona | 6 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 10 mm | |
| Złącze | HCT Hoffmann Connected Tools; Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Anzahl Messköpfe | 2 szt. |
| Numer artykułu | 428653 6-10 | |
| EAN / GTIN | 5051102209650 | |
| Numer producenta | SXTD3M-BT |