{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Rechargeable | non | |
| Série | XT | |
| Référence fabricant | Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 2-6mm | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Affichage | mode numérique | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | Vérificateurs d'alésage | |
| Valeur mesurée min. | 2 mm | |
| Valeur mesurée max. | 6 mm | |
| Interface | HCT Hoffmann Connected Tools; Interface Bluetooth®; interface Digimatic; interface USB | |
| Anzahl Messköpfe | 5 pc. |
| Référence article | 428653 2-6 | |
| EAN / GTIN | 5051102209629 | |
| Réf. fabricant | SXTD1M-BT |