• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem., Zakres pomiarowy: 6-8mm

Nr art.: 428746 6-8
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 17,35 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna De 8 mm
Średnica wewnętrzna Di 6 mm
Rodzaj produktu Sprężyna powrotna
Liczba sprężyn 3 szt.
Do modelu 1BR/4; 1BR/5; 1BR/6; 1BR4/2; 1BR5/2; 1BR6/3; 4/300; 4BR/8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428746 6-8
EAN / GTIN 5051102044718
Numer producenta BWS200M

Opis

Pasuje do: