{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Nabíjecí |
ne
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Řada |
HCT
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| S nastavovacím kroužkem |
ano
|
|
| Počet nastavovacích kroužků |
3 ks
|
|
| Průměr nastavovacího kroužku |
2,5 mm; 4 mm; 5 mm
|
|
| S nastavovací měrkou |
ne
|
|
| S prodloužením |
ne
|
|
| S měřicími hlavami |
ano
|
|
| Počet měřicích hlav |
5 ks
|
|
| Rozhraní |
Aplikace HCT pro Windows; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Rozhraní USB
|
|
| Funkce Preset |
ano
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
dutinoměr
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr; palce
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Měřicí plochy povrch |
Osazeno tvrdokovem
|
|
| Počet mikrometrů |
1 ks
|
|
| Rozsah měření min. |
2 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
6 mm
|
|
| Norma |
DIN 863
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 428653 2-6 | |
| EAN / GTIN | 5051102209629 | |
| Číslo výrobce | SXTD1M-BT |