Juego de micrómetros de interiores digitales XT HCT, Capacidad de medición: 2-6mm

Número de artículo: 428653 2-6
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 242,19 € /piezas
  • 232,25 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional
Pila redonda (CR2032)
Recargable
no
Clase de protección IP:
IP67
Serie
HCT
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Con anillo de comprobación
sí
Número de anillos comprobación
3 ud.
Diámetro del anillo de comprobación
2,5 mm; 4 mm; 5 mm
Con barra de ajuste
no
Con prolongación
no
Con cabezas de medición
sí
Cantidad de cabezas de medición
5 ud.
Interfaz
Aplicación HCT Windows; Bluetooth®; HCT Hoffmann Connected Tools; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Interfaz USB
Función de preajuste
sí
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
micrómetro de interiores
Unidad de lectura
milímetros; pulg.
Metrología
digital
Tratamiento de la superficie de medición
Revestimiento con metal duro
Número de micrómetros
1 ud.
Capacidad de medición mín.
2 mm
Capacidad de medición máx.
6 mm
Norma
DIN 863
Contenido
Juego / surtido
Calibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 428653 2-6
EAN / GTIN 5051102209629
Número del fabricante SXTD1M-BT

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5−16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam.12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión/desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.
Micrómetros de interiores digitales XT n.º 428603 y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.
Aparato de medición de dos puntos.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, Dongle USB n.° 498952, anillos de comprobación n.° 484030, prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.