{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 167 mm | |
| Długość grotu l1 | 65 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Oznaczenie producenta | PicoFinish® electric | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | PicoFinish® electric | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 102 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 2,5 | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Ostrze okrągłe | |
| Średnica ostrza | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 42376 | |
| EAN / GTIN | 4010995423766 | |
| Numer producenta | 42376 | |
| Numer L | L60070 4427 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |