• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm

Artikel-Nr.: 42376
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz (SL)
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge gesamt L 167 mm
Länge Klinge l1 65 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Herstellerbezeichnung PicoFinish® electric
Geprüft bis 1 000 V
Serie PicoFinish® electric
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe gelb; rot
Ausführung gerade
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 102 mm
Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) 2,5
Besonderheit, für Schlitz (SL) Rundklinge
Durchmesser Klinge 2,5 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche brüniert
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42376
EAN / GTIN 4010995423766
Herstellernummer 42376
L-Nummer L60070 4427
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert
  • Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.4 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 2.5 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 2.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 18 mm
  • Gesamtlänge (mm): 167 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 65 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein