Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.0 mm x 50 mm

Nr art.: 42375
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 152 mm
Długość grotu l1 50 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900
Oznaczenie producenta PicoFinish® electric
Sprawdzono do 1 000 V
Seria PicoFinish® electric
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 102 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 2
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 2 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42375
EAN / GTIN 4010995423759
Numer producenta 42375
Numer L L60070 4426
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 152 x 17 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do precyzyjnych prac związanych z wkręcaniem i wykręcaniem elementów pod napięciem.
  • Materiał: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, czerniona chemicznie, izolowana
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kołpakach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Ten izolowany wkrętak precyzyjny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.4 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 2 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 2 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 18 mm
  • Długość całkowita (мм): 152 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 50 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie