• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 3.5 mm x 65 mm

Nr art.: 42471
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 167 mm
Długość grotu l1 65 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900
Oznaczenie producenta PicoFinish® electric
Sprawdzono do 1 000 V
Seria PicoFinish® electric
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 102 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 3,5
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42471
EAN / GTIN 4010995424718
Numer producenta 42471
Numer L L60070 4136
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 167 x 17 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do precyzyjnych prac związanych z wkręcaniem i wykręcaniem elementów pod napięciem.
  • Materiał: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, czerniona chemicznie, izolowana
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kołpakach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Ten izolowany wkrętak precyzyjny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 0.6 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3.5 mm
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 3.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 18 mm
  • Długość całkowita (мм): 167 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 65 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie