Destornillador de precisión PicoFinish® electric Ranurado 2.5 mm x 65 mm

Número de artículo: 42376
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 167 mm
Longitud cuchilla l1 65 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denominación del fabricante PicoFinish® electric
Comprobado hasta 1.000 V
Serie PicoFinish® electric
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo; rojo
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 102 mm
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 2,5
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Cuchilla redonda
Diámetro de la cuchilla 2,5 mm
Tipo de producto Destornilladores
Superficie pavonado/a
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 42376
EAN / GTIN 4010995423766
Número del fabricante 42376
Número L L60070 4427
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Aplicación: Ideal para trabajos de atornillado de precisión y de filigrana en la electrónica y en piezas conductoras de tensión.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno, valonado, aislado
  • El desafío en los atornillados mecánicos de precisión consiste en trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad, sin dañar la pieza de trabajo. Los destornilladores de precisión PicoFinish® de Wiha son ideales para la realización de trabajos precisos y de filigrana en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión, así como en el ámbito de las manualidades y el modelismo, gracias a sus mangos largos y estrechos y a la zona de giro rápido. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. La tapa giratoria permite girar el destornillador rápido y suave . Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador. Los destornilladores de precisión aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.4 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 2.5 mm
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 2.5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 18 mm
  • Longitud Total (mm): 167 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 65 mm
  • con batería / batería recargable: No