Električni fini izvijač PicoFinish® z režami 2,5 mm x 65 mm

Št. art.: 42376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Primerno za testiranje napetosti ne
Skupna dolžina L 167 mm
Dolžina rezila l1 65 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Oznaka proizvajalca PicoFinish® electric
Preverjeno do 1.000 V
Serija PicoFinish® electric
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva rumena; rdeča
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 102 mm
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) 2,5
Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) okroglo rezilo
Premer rezila 2,5 mm
Vrsta izdelka izvijač
Površina brunirano
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42376
EAN/GTIN 4010995423766
Številka proizvajalca 42376
L-število L60070 4427
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Olajšano rokovanje: izjemno dolg pokrovček z zasukom omogoča optimalno vodenje
  • Poveča vašo učinkovitost: Koncept velikosti ročaja vijačnika za optimalno ravnovesje med natančnostjo in nadzorom
  • Zagotavlja vam popolno zaščito: vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Poveča vašo natančnost: občutljivo delo in nadzorovan prenos moči zaradi tankega ročaja z mehkim oprijemom
  • Izziv pri natančnem mehanskem vijačenju je natančno in občutljivo delo brez poškodb obdelovanca
  • Izvijači s finimi rezili PicoFinish® podjetja Wiha so zaradi dolgih in tankih ročajev ter območja hitrega obračanja idealni za fino in občutljivo delo na področju elektrotehnike in natančne mehanike, pa tudi na področju hobi in modelarstva
  • Ergonomsko oblikovan ročaj z mehko cono omogoča udobno delo
  • Občutljivo in hitro obračanje je podprto z gladko delujočim obračalnim pokrovčkom
  • Poleg tega natisnjeni simboli vijačnikov na pokrovčku olajšajo izbiro pravega profila vijačnika
  • Izolirani izvijači z drobnim rezilom so podvrženi rutinskemu testiranju v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 in omogočajo varno delo v bližini delov pod napetostjo do 1 000 V AC

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • Debelina reza 1 (mm): 0,4 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 2,5 mm
  • premer okroglo rezilo (mm): 2,5 mm
  • Premer ročaja (mm): 18 mm
  • delovna dolžina (mm): 167 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 65 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne