{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Longueur totale L | 167 mm | |
| Longueur lame l1 | 65 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Référence fabricant | PicoFinish® electric | |
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Série | PicoFinish® electric | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Exécution | forme droite | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 102 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) | 2,5 | |
| Particularité, pour vis à fente (SL) | lame ronde | |
| Diamètre de lame | 2,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | brunissage | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 42376 | |
| EAN / GTIN | 4010995423766 | |
| Réf. fabricant | 42376 | |
| Article hors catalogue | L60070 4427 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |