Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® electric płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 42989
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich
Liczba narzędzi 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Seria PicoFinish® electric
Sprawdzono do 10 000 V
Liczba elementów 7 szt.
wymiar profilu 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Odcień, Czerwony Żółty sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff (oberer Bereich)
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff (unterer Bereich)
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH0; PH00
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 2; 2,5; 3
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42989
EAN / GTIN 4010995429898
Numer producenta 42989
Numer L L60070 4019
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do precyzyjnych prac związanych z wkręcaniem i wykręcaniem elementów pod napięciem.
  • Filigranowe prace wkrętarskie
  • Umożliwia szybki obrót dzięki ruchomemu kapturkowi
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Uporządkowane przechowywanie za sprawą praktycznego uchwytu
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kołpak obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Ten izolowany wkrętak precyzyjny poddawany jest kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwia bezpieczną pracę w obszarach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC. Zestaw zawiera 6 wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® i uchwyt. W tym ostatnim można wygodnie przechowywać wkrętaki precyzyjne na stanowisku pracy.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.0 mm x 50 mm (42375)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 3.0 mm x 65 mm (42377)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.0 mm x 50 mm (42375)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 3.0 mm x 65 mm (42377)