{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 167 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 65 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Denumirea producătorului | PicoFinish® electric | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | PicoFinish® electric | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 102 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 2,5 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Lamă rotundă | |
| Diametrul lamei | 2,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 42376 | |
| EAN / GTIN | 4010995423766 | |
| Număr producător | 42376 | |
| L-Număr | L60070 4427 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |