Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 1000mm

Nr art.: 415321 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,08 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 311,99 PLN /szt.
  • 339,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Technika pomiarowa Cyfrowy
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,06 mm
Stopień ochrony IP IP65
Długość szczęk L 150 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria MarCal
Oznaczenie producenta MarCal 18 EWRi
Opakowanie Etui; Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cal
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Ostrza pomiarowe tak
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Przełączalny odczyt tak
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415321 1000
EAN / GTIN 4059192062125
Numer producenta 4112574
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal" Zobacz wszystkie