Calibro a corsoio digitale MarCal con punte di misura e i-wi 1000 mm

Codice art.: 415321 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 59,20 € /pz.
  • 64,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 1.000 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,06 mm
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 65
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Applicazione radio Software del produttore
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415321 1000
EAN / GTIN 4059192062125
Codice del produttore 4112574

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Superfici di contatto finemente lappate. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.
Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi