{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Serie | MarCal | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | MarCal 18 EWRi | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire inch | 0,0005 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Diametru accesoriu de măsurare interior | 20 mm | |
| Lungimea ciocului | 150 mm | |
| Cioc măsurare | Da | |
| Tijă adâncime existentă | Da | |
| Tijă adâncime forma | plat | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
| Citire comutabilă | Da | |
| Interfaţă | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 415321 1000 | |
| EAN / GTIN | 4059192062125 | |
| Număr producător | 4112574 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |