{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Suwmiarka warsztatowa
|
|
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Złącze |
MAHR i-wi-Funksystem
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
800 mm
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Granica błędu |
0,05 mm
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP65
|
|
| Długość szczęk L |
150 mm
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Litowe (Li)
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (CR2032)
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
nie
|
|
| Seria |
MarCal
|
|
| Oznaczenie producenta |
MarCal 18 EWRi
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Powierzchnia pomiarowa |
Powierzchnia dokładnie docierana
|
|
| Odczyt |
0,0005 cale
|
|
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych |
20 mm
|
|
| Ostrza pomiarowe |
tak
|
|
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym |
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
|
|
| Zapisywanie wartości pomiaru |
System MAHR Reference-Lock
|
|
| Przełączalny odczyt |
tak
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Protokół kontrolny |
Protokół kontroli producenta
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 415321 800 | |
| EAN / GTIN | 4059192064785 | |
| Numer producenta | 4112570 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |