Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 500mm

Nr art.: 415321 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 152,70 PLN /szt.
  • 212,15 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Suwmiarka warsztatowa
Technika pomiarowa
Cyfrowy
Złącze
MAHR i-wi-Funksystem
Maks. zakres pomiarowy
500 mm
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Odczyt
0,01 mm
Granica błędu
0,04 mm
Stopień ochrony IP
IP65
Długość szczęk L
150 mm
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
Seria
MarCal
Oznaczenie producenta
MarCal 18 EWRi
Opakowanie
Etui; Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt
0,0005 cale
Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych
20 mm
Ostrza pomiarowe
tak
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru
System MAHR Reference-Lock
Przełączalny odczyt
tak
Norma
norma zakładowa
Protokół kontrolny
Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415321 500
EAN / GTIN 4059192062101
Numer producenta 4112572
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912