Suwmiarka, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410250 150
Rabat
188,78 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 90,87 PLN /szt.
  • 50,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
595 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,05 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Seria MarCal
Oznaczenie producenta Messschieber mit Skalenanzeige
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
szerokość okrągłego głębokościomierza 1,3
Podziałka 1/128 cal
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410250 150
EAN / GTIN 4059192001506
Numer producenta 4100400
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.