Suwmiarki cyfrowe IP67, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412742 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,65 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,52 PLN /szt.
  • 90,73 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 26 280 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria MarCal
Oznaczenie producenta MarCal 16 EWR
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,6 mm
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Czas pracy 26 280 h
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412742 150
EAN / GTIN 4059192002206
Numer producenta 4103064
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498940.