Digitale schuifmaat MarCal met meetpunten i-wi 1000 mm

Artikelnummer: 415321 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 59,20 / st.
  • € 64,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 65
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 1.000 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,06 mm
Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 65
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Draadloze toepassing Software van producent
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415321 1000
EAN/GTIN 4059192062125
Nummer fabrikant 4112574

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar groot digitaal display. Meetvlakken ultrafijn gelept. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.
i-wi ontvanger nr. 498912

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen