Suwmiarka cyfrowa IP67 i-wi z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412736 150
Rabat
1 180,86 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,49 PLN /szt.
  • 50,88 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria MarCal
Oznaczenie producenta 16 EWRi
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,6 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412736 150
EAN / GTIN 4059192002466
Numer producenta 4103400
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Czas pracy ok. 3 lata.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.