40 A MICROMETERS 4-5 INCH

Nr art.: 4134904
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Micromar 40
Oznaczenie producenta Micromar 40 A
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, cal 0,0001 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 6,096 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 101,6 mm
Maks. zakres pomiarowy 127 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4134904
EAN / GTIN 4059192003975
Numer producenta 4134904
Numer L L40080 936
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Operating and display units with satin chrome finish
  • Hard lacquered steel frame
  • Spindle and anvil made of hardened steel, carbide-tipped
  • Heat insulators
  • Rapid drive with integrated ratchet
  • Locking device

Opis:

Micromar 40 A outside micrometer
  • Factory standard measuring range inch: 4 - 5″
  • Scale graduation inch: .0001''
Included in delivery: Instruction manual, +Adjustment gauge (from measuring range 1-2″), case.

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product type: 40 A
  • Measuring range: 4 - 5″
  • Spindle pitch (imperial): .025″
  • Error limit inch: .00024″
  • Scale graduation inch: .0001''
  • Remark Dimensions: * with scale display ″0″
  • Dimension a in mm: 131 mm
  • Dimension b in mm: 71.5 mm
  • Dimension c in mm: 13 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

Factory standard