40 A Micrómetro para exteriores 4–5” esmaltado

Número de artículo: 4134904
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Micromar 40
Denominación del fabricante Micromar 40 A
Embalaje Estuche
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Husillo de medición giratorio no
Protector de mano aislante
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste
Número de barras de ajuste 1 ud.
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,635 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 6,096 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 101,6 mm
Capacidad de medición máx. 127 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 4134904
EAN / GTIN 4059192003975
Número del fabricante 4134904
Número L L40080 936
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo e indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Estribo de acero con recubrimiento duro
  • Husillo de medición y yunque de acero templado, reforzado con carburo
  • Placas de aislamiento térmico
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Dispositivo de fijación

Descripción:

Micrómetro de exteriores Micromar 40 A
  • Rango de medición estándar de fábrica en pulgadas: 4 - 5″
  • scala de graduación en pulgadas: .0001''
Incluido en el suministro: Manual de instrucciones, +calibre de ajuste (del rango de medición 1-2″), maletín.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de producto: 40 A
  • Rango de medición: 4 - 5″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Límite de error en pulgadas: .00024″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Observación Dimensiones: * con indicación de escala ″0″
  • Dimensión a en mm: 131 mm
  • Dimensión b en mm: 71.5 mm
  • Cota c en mm: 13 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm

Norma:

Norma de fábrica