Mikrometr z ramieniem 40 A, zakres 1–2″

Nr art.: 4134901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Micromar 40
Oznaczenie producenta Micromar 40 A
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, cal 0,0001 cale
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 4,064 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 25,4 mm
Maks. zakres pomiarowy 50,8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4134901
EAN / GTIN 4059192003944
Numer producenta 4134901
Numer L L40080 934
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Elementy obsługowe i wyświetlacze z matowym chromowaniem, nieoślepiające
  • Kabłąk stalowy pokryty twardą powłoką lakierniczą
  • Trzpień pomiarowy i kowadło ze stali hartowanej, wzmocnione węglikiem spiekanym
  • Płyty termoizolacyjne
  • Szybkoobrotowy mechanizm z wbudowaną grzechotką
  • mechanizm blokujący

Opis:

Mikrometr z ramieniem Micromar 40 A
  • Norma zakładowa Zakres pomiarowy w calach: 1–2″
  • Wartość podziałki w calach: .0001”
zakres dostawy: Instrukcja obsługi, +wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 1–2″), etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Rodzaj produktu: 40A
  • Zakres pomiarowy: 1–2″
  • Skok wrzeciona (system imperialny): .025″
  • Granica błędu w calach: .00016″
  • Wartość podziałki w calach: .0001”
  • Uwaga: Wymiary: * gdy wskazanie na skali wynosi „0”
  • Wymiar a w mm: 56 mm
  • Wymiar b w mm: 34,5 mm
  • Wymiar c w mm: 12 mm
  • Średnica wrzeciona_mm: 6,5 mm

Norma:

norma zakładowa