40 A Micrometru de exterior 4-5″ lăcuit

Cod articol.: 4134904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Micromar 40
Denumirea producătorului Micromar 40 A
Ambalaj Husă
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Execuţie pivot călit
Cu dimensiune de reglare da
Număr de etaloane de reglare 1 buc.
Citire, inch 0,0001 inch
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,635 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 6,096 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 101,6 mm
Domeniu de măsurare max. 127 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4134904
EAN / GTIN 4059192003975
Număr producător 4134904
L-Număr L40080 936
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru exterior Micromar 40 A
  • Domeniul de măsurare standard de fabrică în inch: 4 - 5″
  • radarea scării în inch: .0001''
Conţinut: Manual de instrucțiuni, +Galonetă de reglare (din domeniul de măsurare 1-2″), etui.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Limita de eroare în inch: .00024″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Dimensiunea a în mm: 131 mm
  • Dimensiunea b în mm: 71.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 13 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm

Standard:

Standard de fabrică