40 A Micromètre ext. 4-5″

Réf.: 4134904
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Micromar 40
Référence fabricant Micromar 40 A
Emballage Etui
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Broche de mesure rotative non
Isolant oui
Exécution broche trempé
Avec étalon de réglage oui
Nombre d’étalons de réglage 1 pc.
lecture, pouce 0,0001 pouce
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,635 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 6,096 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 101,6 mm
Plage de mesure max. 127 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 4134904
EAN / GTIN 4059192003975
Réf. fabricant 4134904
Article hors catalogue L40080 936
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 A
  • Norme d'usine Plage de mesure en pouces : 4 - 5″
  • Division de l'échelle en pouces: .0001''
Livraison: Mode d'emploi, +cote de réglage (à partir de la plage de mesure 1-2″), Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Limite d'erreur en pouces: .00024″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0001''
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Dimension a en mm: 131 mm
  • Dimension b en mm: 71.5 mm
  • Dimension c en mm: 13 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm

Norme:

Norme d'usine