Mikrometr z ramieniem 40 A, 7–8″, lakierowany

Nr art.: 4134907
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Micromar 40
Oznaczenie producenta Micromar 40 A
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, cal 0,0001 cale
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Wykonanie powierzchni pomiarowych planparallel
podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 7,112 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 177,8 mm
Maks. zakres pomiarowy 203,2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4134907
EAN / GTIN 4059192004002
Numer producenta 4134907
Numer L L40080 938
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Elementy obsługowe i wyświetlacze z matowym chromowaniem, nieoślepiające
  • Kabłąk stalowy pokryty twardą powłoką lakierniczą
  • Trzpień pomiarowy i kowadło ze stali hartowanej, wzmocnione węglikiem spiekanym
  • Płyty termoizolacyjne
  • Szybkoobrotowy mechanizm z wbudowaną grzechotką
  • mechanizm blokujący

Opis:

Mikrometr z ramieniem Micromar 40 A
  • Norma zakładowa Zakres pomiarowy w calach: 7–8″
  • Wartość podziałki w calach: .0001”
zakres dostawy: Instrukcja obsługi, +wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 1–2″), etui

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Rodzaj produktu: 40A
  • Skok wrzeciona (system imperialny): .025″
  • Granica błędu w calach: .00028″
  • Wartość podziałki w calach: .0001”
  • Uwaga: Wymiary: * gdy wskazanie na skali wynosi „0”
  • Wymiar a w mm: 207 mm
  • Wymiar b w mm: 108,5 mm
  • Wymiar c w mm: 13 mm
  • Średnica wrzeciona_mm: 6,5 mm

Norma:

norma zakładowa