{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micromar 40 | |
| Oznaczenie producenta | Micromar 40 A | |
| Opakowanie | Etui | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,5 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | nie | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Wykonanie wrzeciona | hartowane | |
| Ze wzorcem nastawczym | tak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 1 szt. | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cale | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,635 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowych | planparallel | |
| podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Dokładność ± | 6,096 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 127 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 152,4 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4134905 | |
| EAN / GTIN | 4059192003982 | |
| Numer producenta | 4134905 | |
| Numer L | L40080 439 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |