40 A MICROMETER, 6 TO 7 INCH

Nr art.: 4134906
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Micromar 40
Oznaczenie producenta Micromar 40 A
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, cal 0,0001 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 7,112 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 152,4 mm
Maks. zakres pomiarowy 177,8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4134906
EAN / GTIN 4059192003999
Numer producenta 4134906
Numer L L40080 937
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části s matným chromovaným povrchem bez odlesků
  • Ocelový držák s tvrdým povlakem
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka z kalené oceli, vyztužené karbidem
  • Tepelně izolační desky
  • Rychlý pohon s integrovanou ráčnou
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Vnější mikrometr Micromar 40 A
  • Závodní standardní rozsah měření v palcích: 6 - 7″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Návod k použití, +seřizovací měřidlo (z rozsahu měření 1-2″), kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Stoupání vřetena (v imperiálním měřítku): .025″
  • Mezní chyba v palcích: .00028″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
  • Poznámka Rozměry: * se zobrazením stupnice ″0″
  • Rozměr a v mm: 182 mm
  • Rozměr b v mm: 95.5 mm
  • Rozměr c v mm: 13 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm

Norma:

Tovární standard