• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

40 A MICROMETERS 0-1″

Nr art.: 4134900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Micromar 40
Oznaczenie producenta Micromar 40 A
Opakowanie Etui
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Odczyt, cal 0,0001 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 4,064 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25,4 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4134900
EAN / GTIN 4059192003937
Numer producenta 4134900
Numer L L40080 933
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Operating and display units with satin chrome finish
  • Hard lacquered steel frame
  • Spindle and anvil made of hardened steel, carbide-tipped
  • Heat insulators
  • Rapid drive with integrated ratchet
  • Locking device

Opis:

Micromar 40 A outside micrometer
  • Factory standard measuring range inch: 0 - 1″
  • Scale graduation inch: .0001''
Scope of delivery: Instruction manual, +Adjusting gauge (from measuring range 1-2″), case

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product type: 40 A
  • Measuring range: 0 - 1″
  • Spindle pitch (imperial): .025″
  • Error limit inch: .00016″
  • Scale graduation inch: .0001''
  • Remark Dimensions: * with scale display ″0″
  • Dimension a in mm: 31 mm
  • Dimension b in mm: 25.5 mm
  • Dimension c in mm: 7 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

Factory standard