18 EWR-V Digitalno univerzalno merilo 300 mm/12″

Št. art.: 4112722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4112722
EAN/GTIN 4059192002985
Številka proizvajalca 4112722
L-število L40080 1055
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Zaklepni vijak na vrhu
  • Pričakovano pripravljen za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Izvrstna odpornost na prah, hladilna sredstva in maziva
  • , hladilnim sredstvom in mazivom
  • Čistilec umazanije v drsniku
  • Drsnik in tirnica kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Merilne površine za zunanje meritve
  • Merilna noga z navojem M 2,5 za namestitev merilnih vložkov za notranje in zunanje meritve

Opis:

Digitalno univerzalno merilo MarCal 18 EWR-V Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Razpon številk mm/inč: 0,01 mm / 0,0005 palca
  • Merjenje globine:
  • Podatkovni vmesnik: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Trup zaščite IP: IP 65
Način dobave: Baterija, kovček, navodila za uporabo, merilni vložki.

Lastnosti:

  • Podatkovni vmesnik: USB A
  • Vrsta izdelka: 18 EWR-V
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Merilno območje: 0 - 12″
  • Aplikacija: ; Za notranje in zunanje meritve vdolbin, utorov itd. ; Prilagajanje po meri z merilnimi vložki z navojem M2,5 ;
  • Meja napake v palcih: .0025″;
  • Dimenzija a v mm: 410 mm
  • Dimenzija b v mm: 90 mm
  • Dimenzija d v mm: 75.5 mm
  • Dimenzija e v mm: 20 mm
  • Dimenzija c v mm: 12 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Meja napake (mm): 0.06 mm

Standard:

Tovarniški standard