16 ER Dig.Caliper 150 mm/6″ rectangular depth rod w.c.

Nr art.: 4103012KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria MarCal 16
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Rolka napędowa nie
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Układ Stand-by tak
Automatyczne wyłączanie tak
Ablesung umschaltbar tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103012KAL
EAN / GTIN 4059192002107
Numer producenta 4103012KAL
Numer L L40080 5056
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital caliper MarCal 16 ER
Measuring range: 0 - 150 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Depth rod: rectangular
Data interface: none
Friction wheel: false
IP protection category: None

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal 16" Zobacz wszystkie