16 EWR Dig.Caliper 150 mm/6″ rd.dep.rod th.wheel Data w.DC

Nr art.: 4103065DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCal 16
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Regulacja dokładna tak
Rolka napędowa tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103065DKS
EAN / GTIN 4059192002213
Numer producenta 4103065DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital caliper MarCal 16 EWR
Measuring range: 0 - 150 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Depth rod: round
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Friction wheel: true
IP protection category: IP 67

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal 16" Zobacz wszystkie