16 ER Pied à coulisse digitr 150mm eck Tief o. Dat., m. K.

Réf.: 4103012KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série MarCal 16
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure carbure rapporté
Erreur admissible 0,03 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Molette non
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode numérique
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 8,5 mm
Norme ISO 13385
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 4103012KAL
EAN / GTIN 4059192002107
Réf. fabricant 4103012KAL
Article hors catalogue L40080 5056
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER
Étendue de mesure: 0 - 150 mm
Résolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Jauge de profondeur: rectangulaire
Interface de données: sans
Roue à friction: false
Classe de protection IP: sans

Produits adaptés

De la même série "MarCal 16" Afficher tout