16 EWR Dig.Caliper 150 mm/6″ rd. depth rod Data w.c.

Nr art.: 4103064KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Regulacja dokładna zak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Ablesung umschaltbar zak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103064KAL
EAN / GTIN 4059192002206
Numer producenta 4103064KAL
Numer L L40080 5142
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital caliper MarCal 16 EWR
Measuring range: 0 - 150 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Depth rod: round
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Friction wheel: false
IP protection category: IP 67