{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| utwardzany | zak | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| Rolka napędowa | zak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Układ Stand-by | zak | |
| Automatyczne wyłączanie | zak | |
| Przełączalny odczyt | zak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 8,5 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 4103019DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192002176 | |
| Numer producenta | 4103019DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |