16 ER Dig.Caliper 300 mm/12″ Data w.DC

Nr art.: 4103020DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCal 16
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Z głębokościomierzem tak; nie
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103020DKS
EAN / GTIN 4059192002183
Numer producenta 4103020DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Description:

Digital caliper MarCal 16 ER
Measuring range: 0 - 300 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Depth rod: none
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Friction wheel: false
IP protection category: None