16 ER Dig.Caliper 150 mm/6″ rectangular depth rod w.DC

Nr art.: 4103012DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Rolka napędowa nie
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Ablesung umschaltbar zak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103012DKS
EAN / GTIN 4059192002107
Numer producenta 4103012DKS
Numer L L40080 108267
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital caliper MarCal 16 ER
Measuring range: 0 - 150 mm
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Depth rod: rectangular
Data interface: none
Friction wheel: false
IP protection category: None