16 ER Cyfrowa suwmiarka 150 mm, okrągła skala głębokości, kółko cierne z kalibracją

Nr art.: 4103011KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,03 mm
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,001 cal
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Regulacja dokładna tak
Rolka napędowa tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Przełączalny odczyt tak
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103011KAL
EAN / GTIN 4059192002091
Numer producenta 4103011KAL
Numer L L40080 108223
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowa suwmiarka MarCal 16 ER
Zakres pomiarowy: 0–150 mm
Wartość kroku cyfrowego w mm/calach: 0,01 / 0,0005″
Wymiar głębokości: Okrągłe
Interfejs danych: bez
koło cierne: true
stopień ochrony IP: bez