• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Klucz szczękowy Classic 250 mm, 10″

Nr art.: 40923
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
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 25 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 42 mm
Rozstaw maks. 46 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Funkcja grzechotki; Samozaciskające się
Powierzchnia Wersja czerniona
Długość całkowita 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40923
EAN / GTIN 4010995409234
Numer producenta 40923
Numer L L60070 101217
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 262 x 65 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadają się do prac na elementach wykonanych z materiałów miekkich oraz pokrytych warstwą ochronną np.. armatura łazienkowa, instalacje sanitarne i grzewcze. Pozwalają na prace w miejscach trudnodostępnych i w ograniczonej przestrzeni. Stanowią alternatywę dla wieloczęściowego zestawu kluczy szczekowych.
  • Instalowanie, ściskanie i gięcie bez uszkodzeń dzięki gładkim i równoległym szczękom
  • Funkcja grzechotki do szybkiego wykonywanie połączeń śrubowych dzięki zastosowaniu mechanizmu zapadkowego
  • Szybkie i łatwe ustawianie szerokości chwytu
  • Pewne trzymanie obrabianego elementu dzięki samozaciskowi
  • Nawet 10-krotne wzmocnienie ręki chroni mięśnie i ścięgna
  • Podczas prac montażowych w ograniczonej przestrzeni regulacja nastawu szczypiec za pomocą przycisku jest uciązliwa i niepraktyczna. Automatyczne szczypce samonastawne firmy Wiha sa w tej sytułacji bardzio skutecznym rozwiązaniem. Ustawianie wymaganej rozwartości szczęk bezpośrednio na elemencie bez naciskania przycisku sprawia, że praca jest szybsza i łatwiejsza. Gładkie powierzchnie równoległych szczęk chronią przed uszkodzeniem lub zarysowaniem nawet bardzo delikatne powierzchnie. Przegub szczypiec zapewnia dziesięciokrotne przełożenie siły dłoni na szczęki robocze, dzięki temu praca jest wyraźnie łatwiejsza, a tym samym mięśnie i ścięgna chronione są przed nadmiernym obciążeniem. Dodatkowym atutem tych szczypiec jest funkcja grzechotki. Dzięki zastosowaniu prostego mechanizmu zapadkowego, nawet przy pełnym zakresie rozwarcia szczęk roboczych możemy szybko dokręcać bez potrzeby uciażliwego przekładania szczypiec. W ten sposób możemy zdecydowanie szybciej pracować nawet w trudno dostępnych miejscach. Kolejną cechą szczególną jest mechanizm samohamowny ropoczynając od rozmiaru 17 oraz przystosowanie rękojeści dla osób prawo i lewo ręcznych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 46 mm
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Długość całkowita (Cal): 10″
  • z baterią / akumulatorem: Nie