• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel Classic 250 mm, 10″

Artikel-Nr.: 40923
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Backen/ Maul flach
Länge Backen/ Maul 25 mm
Ausführung Backen/ Maul glatt
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. 42 mm
Spannweite max. 46 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit nein
mit Öffnungsfeder nein
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Gummi ummantelt; Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel
Eigenschaften Ratschenfunktion; Selbstklemmung
Oberfläche brüniert
Länge gesamt 250 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40923
EAN / GTIN 4010995409234
Herstellernummer 40923
L-Nummer L60070 101217
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Selbsthemmung ab SW 17.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Auch für Linkshänder geeignet da Bedienung ohne einseitigen Druckknopf.
  • Schont Ihre Gesundheit: Press- und Biegearbeiten mit minimalem Kraftaufwand dank 10-facher Handkraftverstärkung.
  • Senkt Ihre Kosten: Minimiert Verschleiß und vermeidet Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen durch glatte, parallele Backen und spielfreies Arbeiten.
  • Spart Platz: Ersetzt ein Set metrischer und zöllischer Gabelschlüssel.
  • Spart Zeit: Sicheres und schnelles Einstellen direkt am Werkstück ohne Knopfdruck.
  • Spart Zeit: Ratschenfunktion ermöglicht schnelles Verschrauben durch einfaches Überrutschen.
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Schlanke Bauform durch druckknopflose Einstellung ermöglicht den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld und minimiert das Beschädigungsrisiko.
  • Anwendung: Für Arbeiten an empfindlichen, veredelten Oberflächen, z.B. an Armaturen im Sanitär- und Heizungsbereich sowie unter beengten Platzverhältnissen. Alternative zum Gabelschlüsselsatz.
  • Beschädigungsfreie Installations-, Press- und Biegearbeiten dank glatten und parallel verlaufenden Backen
  • Ratschenprinzip für schnelles Verschrauben durch Überrutschen
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Bis zu 10-fache Handverstärkung schützt Muskulatur und Sehnen
  • Bei Installationsarbeiten an Engstellen ist das Einstellen der Zange per Knopfdruck oft recht mühsam und unpraktisch. Der Zangenschlüssel von Wiha bringt hier Licht ins Dunkel! Das Einstellen der erforderlichen Schlüsselweite direkt am Werkstück ohne Knopfdruck macht das Arbeiten schneller und einfacher. Verschleiß und Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen werden durch die besonders glatten und parallel verlaufenden Backen minimiert. Dank der bis zu zehnfachen Handkraftverstärkung werden Press- und Biegearbeiten deutlich einfacher und damit die Belastung der Muskulatur und der Sehnen geschont. Ein weiteres Plus ist das Ratschenprinzip. Der Öffnungsweg der Greifbacken ermöglicht schnelleres Verschrauben durch einfaches „Überrutschen“. Somit wird auch die Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen spürbar verbessert. Weitere Besonderheiten sind die Selbsthemmung ab SW 17 sowie eine durch die druckknopffreie Einstellfunktion einhergehende Bedienung und Einsatzmöglichkeit für Rechts- und Linkshänder.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlüsselweite (mm): 46 mm
  • Gesamtlänge (mm): 250 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 10″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb