Cheie cu clești Classic 250 mm, 10″

Cod articol.: 40923
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura plat
Lungimea fălcilor/gurii 25 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 42 mm
Deschidere max. 46 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Nein
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Funcţie de clichet; Autofixare
Suprafaţă Brunat
Lungimea totală 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 40923
EAN / GTIN 4010995409234
Număr producător 40923
L-Număr L60070 101217
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Simplifică munca ta: Autoblocare de la SW 17.
  • Simplifică munca ta: De asemenea, potrivit pentru utilizatorii stângaci ca funcționare fără buton cu o singură față.
  • Protejează-ți sănătatea: Apăsați și îndoiți lucrul cu efort minim datorită întăririi cu forță manuală de 10 ori.
  • Reduce costurile: Minimizează uzura și previne deteriorarea suprafețelor sensibile prin intermediul fălcilor netede, paralele și a lucrului cu reacție zero.
  • Economisește spațiu: Înlocuiește un set de chei metrice și inch cu capăt deschis.
  • Economisește timp: Reglare sigură și rapidă direct pe piesa de prelucrat, fără a apăsa un buton.
  • Economisește timp: Funcția cu clichet permite înșurubarea rapidă prin alunecare simplă.
  • Îmbunătățește accesibilitatea: Designul subțire datorită reglării fără buton permite utilizarea în medii de lucru limitate și minimizează riscul de deteriorare.
  • Aplicaţie: Pentru lucrul pe suprafețe sensibile, rafinate, de exemplu pe fitinguri în zona sanitară și de încălzire, precum și în spații închise. Alternativă la setul de chei pentru furcă.
  • Instalare fără deteriorări, presare și îndoire datorită fălcilor netede și paralele
  • Principiul clichet pentru înșurubare rapidă datorită alunecării
  • Fixați piesa de prelucrat cu ajutorul autofixării
  • Armarea mainii de pana la 10x protejeaza muschii si tendoanele
  • Atunci când se instalează în zone înguste, reglarea cleștilor prin apăsarea unui buton este adesea destul de obositoare și nepractică. Cheia cleștilor de la Wiha aduce lumină în întuneric aici! Reglarea dimensiunii cheii necesare direct pe piesa de prelucrat fără apăsarea unui buton face ca lucrul să fie mai rapid și mai ușor. Uzura și deteriorarea suprafețelor sensibile sunt minimizate de fălcile deosebit de netede și paralele. Datorită întăririi manuale a forței de până la zece ori, lucrul de presare și îndoire este mult mai ușor și, prin urmare, presiunea asupra mușchilor și tendoanelor este cruțată. Un alt plus este principiul ratchetului. Calea de deschidere a fălcilor de prindere permite înșurubarea mai rapidă prin simpla ″alunecare″. Acest lucru îmbunătățește, de asemenea, considerabil accesibilitatea în spațiile de lucru închise. Alte caracteristici speciale sunt sistemul de auto-blocare începând cu SW 17 și funcționarea și utilizarea pentru utilizatorii dreptaci și stângaci, care este însoțită de funcția de reglare fără buton.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime cheie (mm): 46 mm
  • Lungime totală (mm): 250 mm
  • Lungime totală (inchi): 10″
  • Cu baterie / baterie: Nr